Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.X637.000.0
Cod. Produttore
3.X637.000.0
Cod. EAN
8032089209205

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED 22W 450mA 220/240V PER TRI
Alimentatore LED da 22 watt progettato per garantire una corrente costante di 450 mA e compatibile con tensioni di alimentazione da 220 a 240 volt. Ideale per l'uso con sistemi di illuminazione a LED, assicura efficienza energetica e prestazioni affidabili. Questo dispositivo è adatto per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e sicura, contribuendo a prolungare la durata delle sorgenti luminose LED. La sua progettazione consente una facile integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e funzionale per il controllo dell'alimentazione luminosa.

Produttore

ALIMENTATORE LED 22W 450MA 220/240V