› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Alimentatore EMS BTDIN 12V DC guida DIN compatto impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF80BA
Cod. Produttore F80BA
Cod. EAN 8005543576472

Informazioni principali

  • Serie: EMS BTDIN
  • Tensione primaria: 95÷250 V~
  • Tensione secondaria: 12 VDC 500 mA
  • Larghezza modulo: 17,8 mm
  • Protezione morsetti: IP2X
  • Temperatura funzionamento: -25°C ÷ +70°C
  • Materiale involucro: Policarbonato autoestinguente
  • Consumo max modulo: 500 mA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo di alimentazione EMS BTDIN con cavo di disaccoppiamento bianco, progettato per fornire alimentazione stabile e distribuzione dati all’interno di un sistema di Gestione dell’Energia EMS BTDIN. Il modulo è compatto, con larghezza di 17,8 mm, e si fissa su guida DIN simmetrica EN/IEC 60715 o guida DIN 35 mm. Funziona con tensione primaria da 95 a 250 V~ e fornisce una tensione secondaria di 12 V DC con corrente fino a 500 mA. È dotato di morsetti a vite con profondità di 8 mm, adatti a cavi in rame rigidi o flessibili fino a 1,5 mm², e può essere installato in diverse posizioni (verticale, orizzontale, sottosopra o sul lato). Il modulo dispone di un indicatore LED frontale che segnala lo stato di funzionamento (verde fisso indica funzionamento corretto). Per garantire la corretta gestione del sistema, quando l’assorbimento supera i 500 mA è possibile aggiungere moduli di alimentazione supplementari, separati tramite il cavo bianco di disaccoppiamento fornito. Il modulo può essere collegato tramite cavi precablati dedicati o guide comunicanti EMS BTDIN, assicurando un’interconnessione efficiente tra i moduli. L’involucro è realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo le normative IEC/EN, con grado di protezione IP40 sull’involucro e IP20 sui morsetti. Il dispositivo è conforme alle normative europee EMC, bassa tensione, RoHS e REACH, ed è progettato per un ampio intervallo di temperature di funzionamento da -25 a +70 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo EMS di alimentazione. Fornito con un cavo di collegamento bianco. Tensione primaria 95 ÷ 250 Vac, Tensione secondaria 12 Vdc / 500 mA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

500 mA

tensione secondaria

12 V

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

con indicatore a LED

Serie

EMS BTDIN

Alimentatore EMS BTDIN 12V DC guida DIN compatto impianti elettrici
€ 114,54 x 1 pz.