Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTFQ2X80FCW
Cod. Produttore
QTFQ2X80FCW
Cod. EAN
4050300825564

Informazioni di prodotto

Alimentatore elettronico per fluorescenti ad alta efficienza, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a tensione universale 220-240 V
  • Accensione con preriscaldamento ottimale per ridurre guasti
  • Riaccensione automatica dopo sostituzione lampada

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con indice EEI A2
  • Lunga durata della lampada fino a 100.000 ore
  • Spegnimento automatico lampade difettose per sicurezza
Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico per fluorescenti 16 mm a elevata efficienza (ECG). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz. Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Indice di efficienza energetica EEI: A2. Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Vantaggi del prodotto: Lunga durata della lampada. Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimeto frequenti. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Sistema certificato VDE/VDE EMC. Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off. Aree di applicazione: Industria. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Padiglioni sportivi e fabbriche. Strisce luminose. Ammodernamento di impianti esistenti.

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

424 mm

per tipo di lampada TC-D

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada TC-SEL

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

80 ... 80 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

80 ... 80 W

Serie

QUICKTRONIC / FQ /

Produttore

Alimentatore elettronico QUICKTRONIC FQ 2X80 alta efficienza per fluorescenti 220-240V uso industriale e uffici