› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore elettronico CP-E 48V 0,62A ingresso 100-240VAC uscita stabilizzata per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELET 702 9
Cod. Produttore ET 702 9
Cod. EAN 4016779656917

Informazioni principali

  • Ingresso: 85-264 V AC
  • Tensione uscita: 48 V DC
  • Corrente uscita: 0,625 A
  • Potenza uscita: 30 W
  • Regolazione uscita: 48-55 V DC
  • Caratteristica uscita: U/I
  • Funzione ridondanza: Operazione parallela
  • Serie: CP-E

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettronico con ingresso universale da 100 a 240 VAC e uscita stabilizzata a 48 VDC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e costante. Progettato per garantire efficienza e sicurezza, è adatto a diversi contesti industriali e professionali. Descrizione del produttore: The CP-E 48/0.62 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 30 W, rated output current is 0.625 A at an output voltage of 48 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 48 to 55 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic and allows parallel operation to enable redundancy.

Caratteristiche tecniche

larghezza

40,5 mm

altezza

90 mm

profondità

114 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

35,7 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

40,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,62 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 375 V

Serie

CP E

Alimentatore elettronico CP-E 48V 0,62A ingresso 100-240VAC uscita stabilizzata per applicazioni industriali