› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Alimentatore elettronico CP-E 12V 10A ingresso 115/230VAC uscita stabilizzata per sistemi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELET 669 0
Cod. Produttore ET 669 0
Cod. EAN 4016779669719

Informazioni principali

  • Serie: CP-E
  • Tensione ingresso: 115/230 V AC
  • Gamma ingresso: 90-132 V AC, 180-264 V AC, 210-375 V DC
  • Tensione uscita: 12 V DC
  • Corrente uscita: 10 A
  • Potenza uscita: 120 W
  • Regolazione tensione: 11.4-14.5 V DC
  • Connessione parallela: fino a 3 unità

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettronico CP-E con ingresso a doppia tensione 115/230 VAC e uscita stabilizzata a 12 V DC con corrente nominale di 10 A. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche, assicura una conversione efficiente dell’alimentazione mantenendo stabilità e sicurezza. Ideale per sistemi che richiedono una fonte di alimentazione stabile e continua. Descrizione del produttore: The CP-E 12/10.0 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-132 V AC, 180-264 V AC and 210-375 V DC, rated input voltage is 115 or 230 V AC (auto select). The rated output power is 120 W, rated output current is 10 A at an output voltage of 12 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 11.4 to 14.5 V DC. The power supply provides an U/I output characteristic. In order to increase capacity, up to 3 units can be connected in parallel. A redundancy unit is available as accessory.

Caratteristiche tecniche

larghezza

63,2 mm

altezza

123,6 mm

profondità

123,6 mm

Altezza della parte incassata

123,6 mm

assorbimento di potenza

143 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

63,2 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 132 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 132 V

Tensione di alimentazione nominale DC

210 ... 375 V

Serie

CP E

Alimentatore elettronico CP-E 12V 10A ingresso 115/230VAC uscita stabilizzata per sistemi elettrici