Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.9911.000.0
Cod. Produttore
3.9911.000.0
Cod. EAN
8025550155064

Informazioni di prodotto

ALIM.LED 96W EL.220-240Vac24VdcTBD2/AS.0400
Scopri l'alimentatore ALIM.LED 96W EL.220-240VAC24VDCTBD2, un dispositivo progettato per garantire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 96W e una tensione di ingresso di 220-240VAC, questo alimentatore è ideale per applicazioni di illuminazione a LED, offrendo un'uscita stabile a 24VDC. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rende una scelta perfetta per progetti residenziali e commerciali, assicurando un'illuminazione uniforme e senza sfarfallii. Grazie al design compatto, è facile da installare in spazi ristretti, rendendolo una soluzione ideale per ogni esigenza di illuminazione.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

dimensioni

95x72x68

Produttore

ALIM.LED 96W EL.220-240VAC24VDCTBD2