› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore Switching PRO TOP1 960W 48V per impianti elettrici

Cod. Rexel WD2467050000
Cod. Produttore 2467050000
Cod. EAN 4050118481952

Informazioni principali

  • Potenza: 960W
  • Tensione uscita: 48V
  • Corrente uscita: 20A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop
  • Protezione: CO

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP1 con potenza di 960W e tensione di uscita regolabile a 48V, capace di erogare una corrente fino a 20A. Progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC/DC, garantisce flessibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche professionali. Questo dispositivo si distingue per la sua elevata efficienza e robustezza, rendendolo ideale per impianti che richiedono una fonte di alimentazione stabile e regolabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

139 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

1021 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

45 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROtop

Alimentatore Switching PRO TOP1 960W 48V per impianti elettrici