› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore switching 960W 48V 20A per automazione industriale

Cod. Rexel WD2466920000
Cod. Produttore 2466920000
Cod. EAN 4050118481600

Informazioni principali

  • Potenza: 960W
  • Tensione uscita: 48V
  • Corrente uscita: 20A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP1 con potenza di 960W, progettato per fornire una tensione di uscita regolabile a 48V e una corrente massima di 20A. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantendo versatilità e affidabilità. Questo dispositivo è ideale per sistemi che necessitano di un'alimentazione stabile e regolabile, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

124 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

1021 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

45 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROtop

Alimentatore switching 960W 48V 20A per automazione industriale