› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore switching 72W 24V 3A compatto per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD2466970000
Cod. Produttore 2466970000
Cod. EAN 4050118481570

Informazioni principali

  • Potenza: 72W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 3A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop
  • Protezione: CO

Descrizione del prodotto

PRO TOP1 è un alimentatore elettrico da 72W con tensione d'uscita regolabile a 24V e corrente di 3A, adatto per applicazioni che richiedono alimentazione AC/DC. Questo dispositivo garantisce prestazioni affidabili e una regolazione precisa della tensione, ideale per utilizzi professionali nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

80,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

72 W

Tensione d'uscita regolata

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROtop

Alimentatore switching 72W 24V 3A compatto per installazioni elettriche professionali