Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1478220000
Cod. Produttore
1478220000
Cod. EAN
4050118285970

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 72W
  • Tensione uscita: 12V DC
  • Corrente uscita: 6A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROmax

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO MAX con potenza di 72W e tensione di uscita regolabile a 12V, capace di erogare una corrente di 6A. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantendo flessibilità e affidabilità. Progettato per offrire prestazioni costanti e sicure in diversi contesti di utilizzo, con un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

32 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

80,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

92 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

72 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6 A

1a tensione d'uscita

10 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 370 V

Serie

PROmax

Produttore

Alimentatore PRO MAX 72W 12V 6A per automazione industriale