Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1478120000
Cod. Produttore
1478120000
Cod. EAN
4050118286045

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 180W
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 7,5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROmax

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO MAX con potenza di 180W e tensione di uscita regolabile a 24V, in grado di fornire una corrente massima di 7,5A. Progettato per funzionare sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantisce affidabilità e versatilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per alimentare sistemi elettrici che richiedono una tensione stabile e regolabile, assicurando prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

50 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

196,7 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

110 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

180 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

7,5 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 370 V

Serie

PROmax

Produttore

Alimentatore Switching PRO MAX 180W 24V 7,5A per impianti elettrici professionali