› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore switching 16W 24V DC compatto per impianti bassa tensione

Cod. Rexel WD2580180000
Cod. Produttore 2580180000
Cod. EAN 4050118590913

Informazioni principali

  • Potenza: 16W
  • Tensione: 24V DC
  • Corrente: 0.7A
  • Tipo: Alimentatore
  • Applicazione: Fornitura tensione DC
  • Serie: Insta

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico PRO INSTA con potenza di 16W, tensione di uscita regolabile a 24V e corrente di 0,7A. Compatibile con tensioni di alimentazione sia AC che DC, garantisce affidabilità e versatilità per diverse applicazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90,5 mm

profondità

60 mm

assorbimento di potenza

19,4 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

16 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

0,7 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,7 A

1a tensione d'uscita

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

Insta

Alimentatore switching 16W 24V DC compatto per impianti bassa tensione