› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Alimentatore EKIP SUPPLY 110-240VAC/DC per interruttori Emax 2 e Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074172R1
Cod. Produttore 1SDA074172R1
Cod. EAN 8015644781057

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Tensione ingresso: 110-240 V AC/DC
  • Tipo modulo: EKIP SUPPLY Power Supply
  • Compatibilità: E1.2..E6.2-XT2-XT4-XT5-XT7-XT7M
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Norme applicate: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Alimentatore EKIP SUPPLY con tensione di funzionamento da 110 a 240 VAC/DC, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale come accessorio per interruttori Emax 2 e Tmax XT, offrendo compatibilità e facilità di integrazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Grazie al design compatto e ai terminali di collegamento chiari, facilita l'installazione e la manutenzione negli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP SUPPLY POWER SUPPLY MODULE 110...240V AC-DC E1.2..E6.2-XT2-XT4-XT5-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Alimentatore EKIP SUPPLY 110-240VAC/DC per interruttori Emax 2 e Tmax XT