Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBPXEAL
Cod. Produttore
BPXEAL

Informazioni di prodotto

Alimentatore duale per barriere BP5 e BP6, progettato per garantire efficienza e versatilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e montaggio interno nella colonna BP6
  • Risparmio di tempo con un’unica unità per alimentare due serie di barriere
  • Compatibilità con alimentazione 12 Vdc e 24 Vdc per integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e affidabile delle barriere di sicurezza perimetrale
  • Ottimizzazione degli spazi grazie al design compatto
  • Efficienza energetica garantita da uscite dedicate per ogni tipo di barriera
L'alimentatore duale è progettato per alimentare le barriere serie BP5 e BP6. Con un'alimentazione in ingresso di 220 V e uscite duali (12 Vdc per le barriere BP5 e 24 Vdc per le barriere BP6), offre una soluzione versatile e sicura per il funzionamento delle barriere di sicurezza. L'uscita da 12 Vdc è adatta per le barriere serie BP5, mentre l'uscita da 24 Vdc è destinata alle barriere BP6, garantendo che ciascun sistema riceva l'alimentazione necessaria. Le sue dimensioni compatte (H85 x L190 x P82 mm) e il peso di 2 kg lo rendono facilmente integrabile in ambienti di installazione. Il dispositivo non è installabile all'interno della colonna BP5, mentre può essere montato all'interno della colonna BP6, per ottimizzare lo spazio.Caratteristiche tecnicheAlimentazione:Ingresso: 220 V (AC)Uscite:12 Vdc per barriere serie BP524 Vdc per barriere serie BP6Compatibilità:BP5: Un alimentatore per ogni coppia di barriere BP5EBP6: Un alimentatore per ogni colonna di barriere BP6EDimensioni:Altezza: 85 mmLarghezza: 190 mmProfondità: 82 mmPeso: 2 kgInstallazione:Non installabile all'interno della colonna BP5Installabile all'interno della colonna BP6Contesti d’uso:Perfetto per alimentare i sistemi di barriera nelle installazioni di sicurezza perimetrale come parcheggi, ingressi protetti, aree residenziali e strutture commerciali. Grazie alla sua compatibilità con le barriere BP5 e BP6, è ideale per l'integrazione in progetti che richiedono barriere di sicurezza perimetrale in ambienti esterni.Vantaggi pratici:Soluzione duale per alimentare sia le barriere BP5 che le BP6 con una sola unità.Facile integrazione con i sistemi di sicurezza esistenti grazie alla compatibilità con l'alimentazione 12 Vdc e 24 Vdc.Installazione pratica: può essere montato dentro la colonna delle barriere BP6, ma non in quelle BP5, ottimizzando lo spazio.Design compatto che riduce l'ingombro pur mantenendo alta la potenza di alimentazione.

Produttore

ALIMENTATORE DUALE PER SERIE BP5 E