› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore DC PRO RM 40 per alimentazione elettrica industriale

Cod. Rexel WD2486110000
Cod. Produttore 2486110000
Cod. EAN 4050118496840

Informazioni principali

  • Serie: PRO RM
  • Tensione di alimentazione: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Alimentazione ridondante integrata
  • Protezione corto circuito inclusa
  • Alimentazioni indipendenti in parallelo
  • Continuità carico garantita
  • Disaccoppiamento tramite diodi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Un sistema di alimentazione elettrica è considerato ridondante se è costruito in modo tale da avere alimentazioni parziali indipendenti l'una dall'altra e ciascuna in grado di fornire indipendentemente il carico in uscita. Si caratterizza per il fatto che, anche in presenza di un guasto, è possibile continuare ad alimentare il carico nominale collegato. In pratica, almeno due alimentazioni sono collegate in parallelo attraverso diodi di disaccoppiamento, in modo che un corto circuito nell'uscita di un'alimentazione non comporti un guasto dell'alimentazione completa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo di ridondanza

Serie

PRO RM

Alimentatore DC PRO RM 40 per alimentazione elettrica industriale