Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2486100000
Cod. Produttore
2486100000
Cod. EAN
4050118496833

Informazioni di prodotto

Un sistema di alimentazione ridondante garantisce continuità e sicurezza nell'erogazione di energia.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare.
  • Risparmio di tempo con alimentazioni indipendenti e parallele.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità di alimentazione anche in caso di guasto.
  • Riduzione dei rischi di interruzioni e danni agli apparecchi.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Un sistema di alimentazione elettrica è considerato ridondante se è costruito in modo tale da avere alimentazioni parziali indipendenti l'una dall'altra e ciascuna in grado di fornire indipendentemente il carico in uscita. Si caratterizza per il fatto che, anche in presenza di un guasto, è possibile continuare ad alimentare il carico nominale collegato. In pratica, almeno due alimentazioni sono collegate in parallelo attraverso diodi di disaccoppiamento, in modo che un corto circuito nell'uscita di un'alimentazione non comporti un guasto dell'alimentazione completa.

larghezza

38 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo di ridondanza

Serie

PRO RM

Produttore

Alimentatore DC PRO RM 20 per alimentazione elettrica industriale