Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.X650.000.0
Cod. Produttore
3.X650.000.0
Cod. EAN
8032089209311

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE DALI 30W 550mA 220/240V IP68 X
Alimentatore DALI da 30 watt con corrente costante di 550 mA, progettato per alimentare sistemi di illuminazione a controllo digitale. Compatibile con tensioni di rete da 220 a 240 volt, garantisce prestazioni affidabili e un'efficienza elevata. Ideale per applicazioni di illuminazione professionale che richiedono un controllo preciso e una gestione energetica ottimale. La sua tecnologia avanzata assicura stabilità e sicurezza nel funzionamento, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici moderni.

Produttore

ALIMENTATORE DALI 30W 550MA 220/240