› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Alimentatore CP-E 24V 5A 120W ingresso 115/230VAC uscita DC per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELET 666 6
Cod. Produttore ET 666 6
Cod. EAN 4016779669689

Informazioni principali

  • Input: 90-132 V AC, 180-264 V AC
  • Output: 24 V DC ±2.5 V
  • Corrente uscita: 5 A
  • Potenza nominale: 120 W
  • Regolazione tensione: 22.5-28.5 V
  • Connessione parallela: fino a 3 unità
  • Serie: CP-E
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CP-E 24/5.0 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-132 V AC, 180-264 V AC and 210-375 V DC, rated input voltage is 115 or 230 V AC (auto select). The rated output power is 120 W, rated output current is 5 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 22.5 to 28.5 V DC. The power supply provides an U/I output characteristic. In order to increase capacity, up to 3 units can be connected in parallel. A redundancy unit is available as accessory.

Caratteristiche tecniche

larghezza

63,2 mm

altezza

123,6 mm

profondità

123,6 mm

Altezza della parte incassata

123,6 mm

assorbimento di potenza

140 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

63,2 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 132 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 132 V

Tensione di alimentazione nominale DC

210 ... 375 V

Serie

CP E

Alimentatore CP-E 24V 5A 120W ingresso 115/230VAC uscita DC per applicazioni industriali