› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore CP-E 24V 20A 480W ingresso 115-230VAC uscita regolabile 22.5-28.5V DC per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELET 668 2
Cod. Produttore ET 668 2
Cod. EAN 4016779669702

Informazioni principali

  • Ingresso: 115-230 V AC
  • Uscita: 24 V DC
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 480 W
  • Regolazione uscita: 22,5 - 28,5 V DC
  • Modalità parallelo: fino a 3 unità
  • Caratteristica uscita: U/I
  • Serie: CP-E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CP-E 24/20.0 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-264 V AC and 120-375 V DC, rated input voltage is 115-230 V AC. The rated output power is 480 W, rated output current is 20 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 22.5 to 28.5 V DC. The power supply provides an U/I output characteristic. In order to increase capacity, up to 3 units can be connected in parallel. A redundancy unit is available as accessory.

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

altezza

123,6 mm

profondità

123,6 mm

Altezza della parte incassata

123,6 mm

assorbimento di potenza

539 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

175 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Serie

CP E

Alimentatore CP-E 24V 20A 480W ingresso 115-230VAC uscita regolabile 22.5-28.5V DC per applicazioni industriali