Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 697 1
Cod. Produttore
ET 697 1
Cod. EAN
4016779656863

Informazioni di prodotto

Affidabile alimentatore CP-E 24/0.75 con ampio range di tensione d'ingresso, ideale per installazioni efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Compatibilità con tensioni da 90 a 264 V AC e 120 a 375 V DC
  • Possibilità di funzionamento in parallelo per ridondanza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione della tensione di uscita da 21,6 a 28,8 V DC per adattarsi alle esigenze
  • Consumo energetico ottimizzato con modalità hiccup
  • Affidabilità elevata per alimentazione stabile e continua

Documentazione tecnica

The CP-E 24/0.75 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-264 V AC and 120-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 18 W, rated output current is 0.75 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 21.6 to 28.8 V DC. The output characteristic is hiccup-mode. The power supply allows parallel operation to enable redundancy. A redundancy unit is available as accessory.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

24 V

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0.75 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

90 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

90 V

tensione di alimentazione nominale per DC

120 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

22.8 VA

potenza erogata

18 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

22.5 mm

altezza totale

90 mm

larghezza

22.5 mm

altezza

90 mm

profondità

114 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

Alimentatore CP-E 24/0.75 18W 24V DC regolabile 21,6-28,8V ingresso 90-264V AC/120-375V DC uso industriale