› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Alimentatore CP-D 24V 4,2A corrente continua per impianti elettrici e automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM966119
Cod. Produttore M966119
Cod. EAN 4016779661195

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 90-264 V AC
  • Voltaggio ingresso DC: 120-375 V DC
  • Voltaggio uscita: 24 V CC (regolabile 24-28 V)
  • Corrente uscita: 4,2 A
  • Potenza nominale: 100 W
  • Caratteristica uscita: U/I
  • Serie: CP-D
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Alimentatore CP-D 24/4.2 con uscita a 24 V in corrente continua e corrente nominale di 4.2 A, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione costante e sicura, questo dispositivo assicura efficienza e protezione nei sistemi di controllo e automazione. La sua costruzione compatta facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni operative. Descrizione del produttore: The CP-D 24/4.2 is a power supply from the CP-D range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-264 V AC and 120-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 100 W, rated output current is 4.2 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 24 to 28 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

89,9 mm

altezza

91 mm

profondità

57,5 mm

Altezza della parte incassata

91 mm

assorbimento di potenza

114,4 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

89,9 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

5

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

100 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4,2 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4,2 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Serie

CP D

Alimentatore CP-D 24V 4,2A corrente continua per impianti elettrici e automazione