› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Alimentatore CP-D 24V 2,5A stabilizzato per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM966118
Cod. Produttore M966118
Cod. EAN 4016779661188

Informazioni principali

  • Input: 90-264 V AC / 120-375 V DC
  • Uscita: 24 V DC regolabile
  • Corrente uscita: 2.5 A
  • Potenza nominale: 60 W
  • Caratteristica uscita: U/I
  • Serie: CP-D
  • Conformità: RoHS II
  • Certificazioni: EN 62368-1, EMC, Low Voltage

Descrizione del prodotto

Alimentatore CP-D 24/2.5 con corrente di uscita di 2.5A e tensione di 24V in corrente continua. Progettato per garantire alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia costante e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: The CP-D 24/2.5 is a power supply from the CP-D range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-264 V AC and 120-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 60 W, rated output current is 2.5 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 24 to 28 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

71 mm

altezza

91 mm

profondità

57,5 mm

Altezza della parte incassata

91 mm

assorbimento di potenza

70,1 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

71 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Serie

CP D

Alimentatore CP-D 24V 2,5A stabilizzato per impianti elettrici industriali
€ 128,33 x 1 pz.