› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Alimentatore CP-D 24V 0,42A 10W compatto efficiente per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM966116
Cod. Produttore M966116
Cod. EAN 4016779661164

Informazioni principali

  • Serie: CP-D
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 0,42 A
  • Potenza nominale: 10 W
  • Ingresso AC: 90-264 V
  • Ingresso DC: 120-375 V
  • Caratteristica uscita: U/I
  • Conformità RoHS: Si

Descrizione del prodotto

Alimentatore CP-D 24/0.42 con corrente di uscita di 0.42A e tensione di 24V, progettato per garantire alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo compatto e performante, assicura efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e resistenza. Descrizione del produttore: The CP-D 24/0.42 is a power supply from the CP-D range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-264 V AC and 120-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 10 W, rated output current is 0.42 A at an output voltage of 24 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic.

Caratteristiche tecniche

larghezza

18 mm

altezza

91 mm

profondità

57,5 mm

Altezza della parte incassata

91 mm

assorbimento di potenza

12 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

18 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

10 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

0,42 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,42 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Serie

CP D

Alimentatore CP-D 24V 0,42A 10W compatto efficiente per impianti elettrici