› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Alimentatore CP-D 12V 2.1A uscita stabilizzata per dispositivi elettronici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM966121
Cod. Produttore M966121
Cod. EAN 4016779661218

Informazioni principali

  • Input: 100-240 V AC
  • Output: 12 V DC regolabile
  • Corrente uscita: 2.1 A
  • Potenza uscita: 25 W
  • Caratteristica uscita: U/I
  • Serie: CP-D
  • Compatibilità RoHS: Conforme
  • Gamma ingresso ampia

Descrizione del prodotto

Alimentatore CP-D con uscita 12V CC e corrente di 2.1A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e affidabile. Progettato per garantire prestazioni costanti, è adatto a dispositivi elettronici che necessitano di una tensione continua di 12 volt e un'erogazione di corrente fino a 2.1 ampere. Questo alimentatore si distingue per la sua efficienza e compattezza, rendendolo una soluzione pratica per l'alimentazione di sistemi elettrici in diversi contesti. Descrizione del produttore: The CP-D 12/2.1 is a power supply from the CP-D range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-264 V AC and 120-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 25 W, rated output current is 2.1 A at an output voltage of 12 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 12 to 14 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic.

Caratteristiche tecniche

larghezza

53 mm

altezza

91 mm

profondità

57,5 mm

Altezza della parte incassata

91 mm

assorbimento di potenza

31,2 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

53 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

25 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,1 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,1 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Serie

CP D

Alimentatore CP-D 12V 2.1A uscita stabilizzata per dispositivi elettronici