› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore CP-C.1 24V 10A 240W ingresso 110-240VAC uscita DC industriale affidabile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCPC12410
Cod. Produttore CPC12410
Cod. EAN 4013614503825

Informazioni principali

  • Serie: CP-C.1
  • Tensione ingresso: 110-240 V AC
  • Gamma ingresso: 85-264 V AC / 90-300 V DC
  • Tensione uscita: 24 V DC (regolabile 22.5-28.5 V)
  • Corrente uscita: 10 A
  • Potenza nominale: 240 W
  • Correzione fattore potenza: EN 61000-3-2
  • Funzione parallelo: capacità e ridondanza

Descrizione del prodotto

CP-C.1 24/10.0 è un dispositivo elettrico progettato per operare con tensioni di ingresso da 110 a 240 VAC e tensioni di uscita da 100 a 350 VDC. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione affidabile della potenza elettrica, garantendo efficienza e sicurezza nelle installazioni. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diversi ambienti industriali, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: The CP-C.1 24/10.0 is a power supply from the CP-C.1 range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-300 V DC, rated input voltage is 110-240 V AC. The rated output power is 240 W, rated output current is 10 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 22.5 to 28.5 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic with a power reserve of up to 50 % and allows parallel operation to increase capacity and to enable redundancy. Further features are: power factor correction acc. to EN 61000-3-2. Redundancy unit and buffer modules are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

129,4 mm

profondità

136 mm

Altezza della parte incassata

129,4 mm

assorbimento di potenza

256 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 300 V

Serie

CP C 1

Alimentatore CP-C.1 24V 10A 240W ingresso 110-240VAC uscita DC industriale affidabile