Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10330
Cod. Produttore
10330
Cod. EAN
8033335039249

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 100-230V
  • Uscita USB: 5V 2,1A
  • Numero moduli: 1
  • Colore: Antracite
  • Tipo: Unità di alimentazione
  • Serie: UR10330
Alimentatore da 5V con uscita a 2,1A, dotato di una porta USB singola. Il design in colore antracite conferisce un aspetto moderno e sobrio, ideale per l'alimentazione di dispositivi elettronici e accessori USB. Questo alimentatore garantisce una ricarica efficiente e stabile, adatta a una vasta gamma di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Unità di alimentazione con una uscita USB, 1 modulo, 5V 2.1A, 100-230V, Nea, antracite

Produttore

Alimentatore compatto 5V 2,1A USB per installazioni civili