Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMMSS22S
Cod. Produttore
CMMSS22S
Cod. EAN
4013614496714

Informazioni di prodotto

L'ELCMMSS22S garantisce efficienza e affidabilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con alimentazione a 24 VAC/DC
  • Prestazioni costanti e sicure
  • Adatto a molteplici applicazioni professionali

Documentazione tecnica

Scopri l'ELCMMSS22S, un prodotto versatile della famiglia CM-MSS. Questo alimentatore opera a 24 VAC/DC, garantendo prestazioni affidabili e una potenza costante. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELCMMSS22S è progettato per soddisfare le esigenze di vari impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design compatto e funzionale, questo alimentatore è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità.

numero di circuiti di misura

1

numero di contatti invertitori

2

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

reset esterno possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

altezza

85.6 mm

larghezza

22.5 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

Alimentatore compatto 24 VAC/DC 2 contatti uscita per impianti elettrici professionali