Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR786/11
Cod. Produttore
786/11
Cod. EAN
8021156027385

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 28VA
  • Tensione: 230V
  • Tipo: Alimentatore citofonico
  • Design: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: UR786/11
Descrizione del produttore: L'alimentatore citofonico UR786/11 è un dispositivo essenziale per garantire un funzionamento ottimale dei sistemi di citofonia. Con una potenza di 28VA e una tensione di 230V, questo alimentatore offre una fonte di energia affidabile e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni elevate. Il design compatto lo rende facile da installare in vari ambienti, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio sistema di comunicazione.

numero di utenze collegabili

50

profondità

61 mm

larghezza

54 mm

altezza

89 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

corrente d’uscita max.

120

tensione d’uscita

6 V

frequenza

50000000 MHz

tensione d’entrata

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

ALIMENTATORE CITOFON.28VA-230V

€ 128,33 x 1 pz.
(pz.)