›

Alimentatore cavo 4 poli 100A lunghezza 2500 mm per alimentazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED0025
Cod. Produttore ED0025
Cod. EAN 8015646642189

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Numero poli cavo: 4P
  • Lunghezza cavo: 2500mm
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione meccanica: IK09 con porta
  • Normativa: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cable power supp.4P-100A w=2500mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

1500 mm

Tipologia

Altro

altezza

5 mm

profondità

5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Alimentatore cavo 4 poli 100A lunghezza 2500 mm per alimentazione elettrica