Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBPS230.14
Cod. Produttore
BPS230.14
Cod. EAN
8016692651903

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 14A
  • Serie: BPS230.14
  • Accessori compatibili: vari utensili
  • Funzione: alimentatore
  • Uso: compressione e crimpaggio
  • Tipo di crimpatura: oleodinamica a batteria
  • Supporto: ricarica crimpatrici
Alimentatore BPS230.14 progettato per garantire un'alimentazione stabile a 230V con una potenza di 14 watt. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Per facilitare e supportare la compressione e il crimpaggio di connettori e conduttori sono messi a disposizione diversi accessori compatibili con vari utensili da compressione e da crimpatura. In particolare, sono disponibili a catalogo gli accessori per la ricarica delle crimpatrici oleodinamiche a batteria.

tensione di rete

230 V

Produttore

Alimentatore BPS230.14 alta efficienza per utensili a batteria