› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Alimentatore a spina 12V 1200mA per videosorveglianza

Cod. Rexel UR1092/801
Cod. Produttore 1092/801
Cod. EAN 8021156037704

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12Vcc
  • Corrente: 1200mA
  • Tipo: Alimentatore a spina
  • Serie: UR1092/801
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Uso: Alimentazione dispositivi

Descrizione del prodotto

Alimentatore a spina con corrente di uscita da 1200 mA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione compatta e efficiente, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diversi ambienti, offrendo facilità di installazione grazie al design a spina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Alimentatore 12Vcc, 1200mA
Alimentatore a spina 12V 1200mA per videosorveglianza