› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Alimentatore 48V 120W range esteso per switch PoE modelli 53063 53066 applicazioni rete videosorveglianza

Cod. Rexel IEALI38007
Cod. Produttore ALI38007

Informazioni principali

  • Tensione uscita: 48 V DC
  • Potenza erogata: 120 W
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Uso: switch PoE 53063/53066
  • Costruzione: robusta e compatta
  • Installazione: armadi rack e telecomunicazioni
  • Applicazioni: videosorveglianza e rete
  • Serie: IEALI

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico progettato per garantire una tensione d’uscita stabile di 48V con una potenza di 120W, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Il dispositivo si distingue per il tipo di montaggio e collegamento specifici, assicurando un’installazione sicura e funzionale in impianti elettrici professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre efficienza energetica e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di alimentazione di sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: Alimentatore dedicato per switch PoE modelli 53063 e 53066, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni di rete e videosorveglianza.Caratteristiche tecnicheTensione di uscita: 48 V DC, ideale per il corretto funzionamento degli switch supportati.Potenza erogata: 120 W, sufficiente per alimentare più dispositivi PoE in contemporanea.Range esteso, per una maggiore flessibilità d’uso in ambienti con variazioni di tensione.Costruzione robusta, adatta per installazioni in armadi rack, sistemi di telecomunicazione e videosorveglianza.Applicazioni e vantaggi:Perfetto per switch PoE ad alta potenza, evitando instabilità o interruzioni del servizio.Sicurezza e affidabilità, con protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e sovratensioni.Compatto e facile da installare, ideale per ambienti industriali e professionali.Codice prodotto: specifico per switch 53063 e 53066.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

tipo di collegamento

Altro

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita

48 ... 48 V

Alimentatore 48V 120W range esteso per switch PoE modelli 53063 53066 applicazioni rete videosorveglianza