Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB5789
Cod. Produttore
5789
Cod. EAN
8058052002376

Informazioni di prodotto

L'alimentatore NB5789 garantisce affidabilità e prestazioni elevate in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con protezione IP67 che elimina la necessità di ulteriori involucri
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza stabile di 40W a 24V
  • Protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua
  • Affidabilità in ambienti difficili
Scopri l'alimentatore NB5789, un prodotto robusto e versatile con una potenza di 40W e una tensione di 24V. Progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, questo alimentatore ha una classificazione IP67, garantendo protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli l'affidabilità e la performance con l'alimentatore NB5789.

Produttore

ALIMENTATORE 40W 24V IP67