› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Alimentatore 2Voice compatto montaggio barra DIN 10 moduli

Cod. Rexel UR1083/20A
Cod. Produttore 1083/20A
Cod. EAN 8021156048076

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110V-230V
  • Montaggio: barra DIN
  • Dimensioni: 10 moduli
  • Tipo: Alimentatore
  • Sistema: 2Voice
  • Serie: UR1083

Descrizione del prodotto

Alimentatore 2Voice progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile con tensione di ingresso compresa tra 110V e 230V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo efficiente e sicuro, questo alimentatore si distingue per la sua compatibilità con diverse tensioni di rete, assicurando prestazioni costanti e protezione dei componenti collegati. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti professionali, offrendo una soluzione versatile per il settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Alimentatore per il sistema 2Voice. Montaggio in barra DIN (10 moduli).

Caratteristiche tecniche

indicatori di servizio

numero di utenze collegabili

127

profondità

80 mm

larghezza

180 mm

altezza

90 mm

larghezza in unità di suddivisione

10

resistente a corto circuito

corrente d’uscita max.

1600

tensione d’uscita

48 V

frequenza

50000000 MHz

tensione d’entrata

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di corrente

DC

Alimentatore 2Voice compatto montaggio barra DIN 10 moduli