Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE51007
Cod. Produttore
51007

Informazioni di prodotto

Alimentatore 230Vac/15Vdc x centrali FLEX
Alimentatore compatibile con centrali serie FLEXENERGY Alimentazione ingresso 100-240Vac 50/60Hz, Uscita 14,5 Vcc 2400 mA

Produttore

ALIMENTATORE 230VAC/14,5VDC PER I F