› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Alimentatore 2 fili 1,2A montaggio guida DIN 6 moduli per impianti audio/video

Cod. Rexel BTI346050
Cod. Produttore 346050
Cod. EAN 8005543545324

Informazioni principali

  • Serie: 6 DIN
  • Tensione ingresso: 110-240 V
  • Corrente ingresso: 730-400 mA
  • Tensione uscita BUS: 27 Vdc
  • Corrente uscita BUS: 1,2 A max
  • Tensione uscita 1-2: 28,5 Vdc
  • Protezione: sovraccarico e corto
  • Isolamento: doppio SELV

Descrizione del prodotto

Alimentatore per sistema 2 FILI in custodia modulare da 6 moduli DIN, progettato per fornire alimentazione a bassa tensione di sicurezza in impianti audio, video o misti audio-video. Alimentazione 110 – 240 Vac a 50-60 Hz con corrente nominale da 730 a 400 mA e potenza assorbita massima di 40 W. Offre due uscite separate a bassissima tensione: una da 27 Vdc e 1,2 A per BUS TK, BUS PI e SCS con potenza nominale di 32,4 W, e una da 28,5 Vdc e 1,2 A per morsetti 1-2 con potenza nominale di 34,2 W, utilizzabili alternativamente ma non contemporaneamente. L’apparecchio è dotato di protezione elettronica contro sovraccarico e cortocircuito, con fusibile integrato lato ingresso (F1 T 3,15A 250 V). È un dispositivo a doppio isolamento SELV con grado di protezione IP20, adatto esclusivamente per installazioni interne in centralini predisposti per moduli DIN. L’efficienza a pieno carico è dell’80% circa, con consumo in stand-by inferiore a 1 W. La temperatura di funzionamento varia da -10 a +55 °C. Richiede l’uso di un interruttore bipolare con separazione tra i contatti di almeno 3 mm, posizionato vicino all’alimentatore per garantire la disconnessione dalla rete elettrica e la protezione del dispositivo. Le uscite BUS PI, BUS TK e SCS possono essere utilizzate simultaneamente rispettando il limite massimo di assorbimento totale di 1,2 A. L’alimentatore può anche essere impiegato come alimentatore supplementare per posti interni o esterni predisposti tramite uscita 1-2, in questo caso senza usare altre uscite. Il dispositivo è compatto, con ingombro di 6 moduli DIN, e non richiede configurazione. Questa soluzione assicura un’alimentazione stabile e sicura per impianti di comunicazione audio e video, con protezioni integrate che garantiscono affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Alimentatore per impianti audio e video 2 fili in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110 - 240 Va.c. @ 50 – 60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul morsetto 1 - 2); da usare alternativamente e NON contemporaneamente. L’adattatore video è integrato nel dispositivo (l’articolo 346830 non deve quindi essere usato), è pertanto possibile evitare l’utilizzo del nodo A/V (F441) o della matrice multicanale (F441M) se dai morsetti BUS PI e BUS TK non si superano complessivamente tre derivazioni (MAX 2 montanti PI + 1 TK oppure 1 montante PI + MAX 2 TK). Può essere utilizzato anche come alimentatore supplementare (uscita 1 - 2) per l’alimentazione locale dei posti interni o posti esterni predisposti (in questo caso non è possibile utilizzare nessun’altra uscita). L’apparecchio è protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito. È un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV. L’installazione deve essere effettuata conformemente alle regole normative vigenti. Il dispositivo NON deve essere configurato. ATTENZIONE: le uscite (BUS PI), (BUS TK) ed (SCS) possono essere utilizzate contemporaneamente rispettando l’assorbimento massimo totale di 1,2 A. Dopo il sovraccarico o un corto circuito togliere l’alimentazione per 5 minuti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

105 mm

altezza

90 mm

applicazione

Video

profondità

65 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

27 V

tipo di corrente

AC

tecnica di installazione

Sistema bus

circuito apriporta integrato

numero di utenze collegabili

2

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

frequenza

50 ... 60 MEGAHERTZ

Alimentatore 2 fili 1,2A montaggio guida DIN 6 moduli per impianti audio/video
€ 185,45 x 1 pz.
(pz.)