Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01830
Cod. Produttore
01830
Cod. EAN
8007352337466

Informazioni di prodotto

Alimentatore 120-230V~ 12Vdc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore con uscita 12 V d.c., alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

1000 mA

sistema bus radio

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

con indicatore a LED

Produttore

Alimentatore 12V DC 120-230V su guida DIN 4 moduli 17,5 mm uso industriale