Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB5784
Cod. Produttore
5784
Cod. EAN
8058052002321

Informazioni di prodotto

L'alimentatore NB5784 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con grado di protezione IP67, che elimina la necessità di ulteriori protezioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con uscita stabile a 24V e 100W
  • Affidabilità e durata anche in ambienti esterni e condizioni avverse
L'alimentatore NB5784 è un dispositivo potente e versatile, progettato per fornire un'uscita di 100W a 24V. Con un grado di protezione IP67, è ideale per utilizzi in ambienti esterni e condizioni avverse, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere. Questo alimentatore è perfetto per alimentare vari dispositivi elettrici, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. Scegli NB5784 per una soluzione di alimentazione sicura e duratura. Descrizione del produttore: L'alimentatore NB5784 è un dispositivo potente e versatile, progettato per fornire un'uscita di 100W a 24V. Con un grado di protezione IP67, è ideale per utilizzi in ambienti esterni e condizioni avverse, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere. Questo alimentatore è perfetto per alimentare vari dispositivi elettrici, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. Scegli NB5784 per una soluzione di alimentazione sicura e duratura.

Produttore

ALIMENTATORE 100W 24V IP67