Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01833
Cod. Produttore
01833
Cod. EAN
8007352767409

Informazioni di prodotto

Alimentatore 100-240Vac 24Vdc 1,5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore con uscita 24 Vdc 1,5 A, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

1500 mA

Numero moduli DIN

2

con indicatore a LED

Produttore

Alimentatore 24Vdc 1,5A 100-240Vac Installazione su guida DIN per uso industriale