Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01831.1
Cod. Produttore
01831.1
Cod. EAN
8007352613102

Informazioni di prodotto

Alimentatore 100-240Vac 12Vdc 1,25A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore con uscita 12 Vdc 1250 mA, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

1250 mA

sistema bus radio

Numero moduli DIN

1

con indicatore a LED

Produttore

Alimentatore 12Vdc 1,25A 100-240Vac montaggio su guida DIN per uso industriale

€ 31,20 x 1 pz.
(pz.)