› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

ALIMEN. 12VCC/410MA PER ESTRATD

Cod. Rexel IEPS12ESTRATD
Cod. Produttore PS12ESTRATD

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Tensione uscita: 12 Vcc
  • Corrente erogata: 410 mA
  • Dimensioni: 56x40x25 mm
  • Peso: 43 g
  • Serie: ESTRATD
  • Compatto e affidabile
  • Ideale per tastiera

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo alimentatore da 12 V è specificamente progettato per la tastiera ESTRATD. Funziona con un ingresso di 230 Vac e fornisce una corrente erogata di 410 mA, garantendo una tensione stabile in uscita di 12 Vcc.Caratteristiche tecnicheAlimentazione: 230 Vac in ingresso, 12 Vcc in uscitaCorrente: 410 mADimensioni: L 56 x H 40 x P 25 mmPeso: 43 gUna soluzione compatta e affidabile, ideale per applicazioni in spazi ridotti e per garantire prestazioni ottimali della tastiera ESTRATD.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

tipo di collegamento

Altro

Corrente d'uscita

410 mA

Tipo di tensione d'uscita

DC

ALIMEN. 12VCC/410MA PER ESTRATD