Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECAB24EN540
Cod. Produttore
CAB24EN540

Informazioni di prodotto

Alimentatore 24 Vcc/ 5,5 A EN54-4 per batterie 45 Ah, certificato CPR 305/2011.
Descrizione del produttore: Alimentatore supervisionato 24 Vcc / 5,5 A in contenitore conforme a EN54-4, progettato per l'alimentazione di sistemi antincendio con supporto per batterie fino a 45 Ah. Garantisce affidabilità e sicurezza, con monitoraggio costante dello stato di alimentazione.Caratteristiche tecnicheIngresso rete: 110 / 230 V (+10% -15%)Tensione di uscita: 27,1 V (range 21,0 Vcc - 28,8 Vcc)Corrente di uscita: max. 5,5 AIndicatori LED: scheda frontale per monitoraggio statoAlloggiamento batterie: fino a 2 batterie da 12 V, capacità da 17 a 26 AhDimensioni: L 455 mm × H 356 mm × P 187 mmPeso: 7,6 kgCertificazioni: CPR 305/2011, EN54-4, EN54-13 (con centrali serie MEC e KELT), EN 12101-10

1a tensione d'uscita

21 ... 28,8 V

Max. corrente d'uscita 1

5,5 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

profondità

187 mm

altezza

356 mm

larghezza

455 mm

Produttore

ALIM. EN54-4 SUPERVISIONATO 24VCC/5