› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero OXS6X250 250mm resistente precisione per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 325 5
Cod. Produttore EE 325 5
Cod. EAN 6417019365848

Informazioni principali

  • Descrizione: OXS6X250 ALBERO 250MM
  • Lunghezza albero: 250 mm
  • Serie: OXS6
  • Tipo: SHAFT for selector handle
  • Conformità RoHS: Si, Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Applicazione: Maniglia selettore
  • Compatibilità: Accessori OXS6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Albero OXS6X250 con lunghezza di 250 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di precisione. Questo albero garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni ottimali e resistenza meccanica. Descrizione del produttore: OXS6X250 SHAFT for selector handle

Caratteristiche tecniche

lunghezza

250 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

OXS6

Albero OXS6X250 250mm resistente precisione per applicazioni elettriche
€ 9,33 x 1 pz.
(pz.)