› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero OXP6X430 6x430 mm per impugnatura pistola ELKX 081 9

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKX 081 9
Cod. Produttore KX 081 9
Cod. EAN 6417019141473

Informazioni principali

  • Descrizione: OXP6X430 ALBERO 6X430MM
  • Serie: OXP6
  • Lunghezza albero: 430 mm
  • Diametro albero: 6 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Maniglia pistola
  • Conformità RoHS: Sì
  • Codice prodotto: ELKX 081 9

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OXP6X430 SHAFT for pistol handle

Caratteristiche tecniche

lunghezza

430 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

OXP6

Albero OXP6X430 6x430 mm per impugnatura pistola ELKX 081 9
€ 9,02 x 1 pz.