› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero OXP6X210 6x210mm per impugnatura pistola ELKZ 595 6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKZ 595 6
Cod. Produttore KZ 595 6
Cod. EAN 6417019141442

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6x210 mm
  • Descrizione: Albero
  • Serie: OXP6
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Uso: Per maniglia pistola
  • Compatibilità: Handle pistol
  • RoHS: Conforme
  • Applicazione: Componenti meccanici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OXP6X210 SHAFT for pistol handle

Caratteristiche tecniche

lunghezza

210 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

OXP6

Albero OXP6X210 6x210mm per impugnatura pistola ELKZ 595 6