› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero OXP6X150 6x150mm per impugnatura pistola ELKX 079 3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKX 079 3
Cod. Produttore KX 079 3
Cod. EAN 6417019141435

Informazioni principali

  • Descrizione: Albero 6x150mm
  • Serie: OXP6
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Dimensioni: 6 mm diametro
  • Lunghezza: 150 mm
  • Applicazione: Impugnatura pistola
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Utilizzo: Componenti meccanici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OXP6X150 SHAFT for pistol handle

Caratteristiche tecniche

lunghezza

150 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

OXP6

Albero OXP6X150 6x150mm per impugnatura pistola ELKX 079 3