› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero OXP12X535 12x535mm per manico pistola ELKX 084 3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKX 084 3
Cod. Produttore KX 084 3
Cod. EAN 6417019141404

Informazioni principali

  • Serie: OXP12
  • Albero 12x535 mm dimensioni
  • Materiale resistente alta qualità
  • Compatibile con manico pistola
  • Descrizione: OXP12X535
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Uso industriale elettrico
  • Applicazione: componenti meccanici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OXP12X535 SHAFT for pistol handle

Caratteristiche tecniche

lunghezza

535 mm

altezza della sezione

12 mm

larghezza della sezione

12 mm

Serie

OXP12

Albero OXP12X535 12x535mm per manico pistola ELKX 084 3