› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero OXP12X250MM per manico pistola ELKX 082 7, acciaio resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKX 082 7
Cod. Produttore KX 082 7
Cod. EAN 6417019141374

Informazioni principali

  • Serie: OXP12
  • Albero: 12x250 mm
  • Descrizione: OXP12X250 OESAZK41
  • Utilizzo: Manico pistola
  • Materiale: Acciaio per albero
  • Compatibilità: Accessori OXP12
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OXP12X250 SHAFT for pistol handle

Caratteristiche tecniche

lunghezza

250 mm

altezza della sezione

12 mm

larghezza della sezione

12 mm

Serie

OXP12

Albero OXP12X250MM per manico pistola ELKX 082 7, acciaio resistente