Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 592 5
Cod. Produttore
KX 592 5
Cod. EAN
6417019141466

Informazioni di prodotto

OXP6X360 SHAFT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Albero elettrico OXP6X360 OESAZS30 con dimensioni di 6x360 mm, progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, questo componente è ideale per integrarsi in sistemi elettrici che richiedono precisione e resistenza. La sua struttura compatta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse installazioni professionali. Descrizione del produttore: OXP6X360 SHAFT for pistol handle

larghezza della sezione

6 mm

altezza della sezione

6 mm

lunghezza

360 mm

Serie

OXP6

Produttore

ABB

Albero elettrico OXP6X360 6x360 mm resistente per applicazioni professionali settore elettrico

€ 7,62 x 1 pz.
(pz.)