› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero elettrico OXP6X290 6x290 mm alta qualità per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKX 080 1
Cod. Produttore KX 080 1
Cod. EAN 6417019141459

Informazioni principali

  • Descrizione: OXP6X290 ALBERO 6X290MM
  • Serie: OXP6
  • Lunghezza: 290 mm
  • Diametro: 6 mm
  • Tipo: Albero per impugnatura pistola
  • Materiale: Non specificato
  • Conformità RoHS: Sì, secondo direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per pistola

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Albero elettrico OXP6X290 con dimensioni 6x290 mm, progettato per applicazioni specifiche nel settore dei materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, questo componente è ideale per l'integrazione in sistemi elettrici che richiedono precisione e affidabilità. La sua struttura è studiata per assicurare un funzionamento ottimale in ambienti industriali e tecnici. Descrizione del produttore: OXP6X290 SHAFT for pistol handle

Caratteristiche tecniche

lunghezza

290 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

OXP6

Albero elettrico OXP6X290 6x290 mm alta qualità per applicazioni industriali
€ 6,51 x 1 pz.
(pz.)